Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER SRB10 -vaihtoterä 1-1 / 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC3CWZ 2RMZ5

UNGER SRB10-vaihtoterä, pituus 1-1/2 tuumaa – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3CWZ Malli: SRB10Ristiviite: 2RMZ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokaavinterä
Terän pituus1.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyliKapeneva reuna
VäriMusta
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa2RMZ4
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroSR040 kaavin
Tyyppi1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8205595505
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyliVäriHinta
UNGER 15993 Vaihtoterä 8 tuuman pituus musta - pakkaus 10 | AC3CXB 2RMZ7 159938"Kapeneva reunaMusta€57.97
UNGER 14421 -vaihtoterät - 100 kpl pakkaus | AD2TMK 3U447 144214"Yksi reunaHopea€133.02
UNGER TR100 -vaihtoterät 4 tuuman pituus - pakkaus 25 | AE3KVV 5DUV1 TR1004"Kapeneva reunaHarmaa€29.66
UNGER MDSB0 -kaapimen terä 6 tuuman pituus - pakkaus 10 | AE7NDJ 5ZN23 MDSB06"Kapeneva reunaMusta€34.74
UNGER TR150 -varaterät, 6 tuuman pituus - 25 kpl pakkaus | AE8TGJ 6FEL0 TR1506"KaksinkertainenHarmaa€42.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER SRB10-vaihtoterä, pituus 1-1/2 tuumaa – 100 kpl pakkaus
€61.40 / yksikkö