YLEISET HPB24-hartsin korvaavat nailonelastaanit PK4 | AH4JLB 34RP64

UNGER HPB24 Resin Korvaus Nylon Spandex Musta PK4

Varastossa
Tuote: AH4JLB Malli: HPB24Ristiviite: 34RP64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€836.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHartsin vaihto
VäriMusta
MateriaaliNylon / spandex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.395
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UNGER HPB06 -hartsin korvaava nailon elastaani musta | AH4JLA 34RP63 HPB06€179.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER HPB24 Resin Korvaus Nylon Spandex Musta PK4
€836.63 / yksikkö