A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1.75 " , Pohjan leveys: 72.5 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Terän halkaisija: 60 " , CFM @ 0.375-in. SP: 50,976 , CFM-alue: 35,353 ja 64,325 , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Kokonaisläpimitta: 72 1 / 2 " , Kokonaiskorkeus: 48 " , Potkurin halkaisija: 60 " , Potkurin materiaali: Teräs , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , RPM-alue: 277 ja 504 , Akselin halk. Vaijeripää: 1 3 / 4 " , nopeus säädettävissä: Ei
Hihnakäyttöiset pakokaasutuulettimet, 60 tuumaa
Daytonin tuuletusaukkoja käytetään kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa, kuten valimoissa, varastoissa, tuotantolaitoksissa ja laboratorioissa. Ne on varustettu sisäisillä perhosvaimentimilla, jotka estävät ei-toivotun takavedon, ja niissä on magneettiset salvat, jotka vähentävät vaimentimen lepatusta, kun niitä ei käytetä. Niissä on kootut teräspotkurit, joissa on teräväkulmaiset siivet, jotka tuottavat alhaiset äänitasot. Valitse valikoimasta näitä tuuletusaukkoja, jotka ovat saatavilla 72-1/2 ja 72.5 tuuman pohjapituuksina.