Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER HM30A lattiasuulake, musta 30 tuuman pituinen vaahtokumi AE8KXK 6DTG3

UNGER HM30A lattiavetolasta musta 30 tuuman pituinen vaahtokumi

Varastossa
Tuote: AE8KXK Malli: HM30ARistiviite: 6DTG3
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
€66.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän korkeus1-3 / 8 "
Terän pituus30 "
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriMusta
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
Kehysmateriaali20 ga. Teräs
kahvan pituus56 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyliVäriKehysmateriaalikahvan pituusHinta
UNGER FP750 lattianpyyhkijänpunainen 30 tuuman pituinen kumi | AF4NPG 9DPN0 FP75030 "KumiSuoraanVihreä14 ga. Jauhemaalattu teräs61 "€89.36
UNGER GS300 Ikkunapesu musta 12 tuuman pituus | AH8DLA 38HY04 GS30012 "KumiSuoraanMustaMessinki-€49.93
UNGER GS350 -lasi, 14 tuumaa, musta | AH8DLB 38HY05 GS35014 "KumiSuoraanMustaMessinki-€51.36
UNGER GS400 -lasi, 16 tuuman pitkä | AH8DLC 38HY06 GS40016 "VaahtokumiSuoraanMustaMessinki-€53.21
UNGER PR450 -lasi, musta / hopea 18 tuumaa | AH8DLE 38HY08 PR45018 "KumiSuoraanMusta / hopeaRuostumaton teräs-€54.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER HM30A lattiavetolasta musta 30 tuuman pituinen vaahtokumi
€66.28 / yksikkö