Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER FP750 lattianpyyhkijänpunainen 30 tuuman pituinen kumi | AF4NPG 9DPN0

UNGER FP750 lattiavetolasta punainen 30 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AF4NPG Malli: FP750Ristiviite: 9DPN0

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€89.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän korkeus1-1 / 8 "
Terän pituus30 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliSuoraan
VäriVihreä
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
Kehysmateriaali14 ga. Jauhemaalattu teräs
kahvan pituus61 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyliVäriKehysmateriaalikahvan pituusHinta
UNGER HM30A lattiasuulake, musta 30 tuuman pituinen vaahtokumi AE8KXK 6DTG3 HM30A30 "VaahtokumiSuora kaksiteräinenMusta20 ga. Teräs56 "€66.28
UNGER GS300 Ikkunapesu musta 12 tuuman pituus | AH8DLA 38HY04 GS30012 "KumiSuoraanMustaMessinki-€49.93
UNGER GS350 -lasi, 14 tuumaa, musta | AH8DLB 38HY05 GS35014 "KumiSuoraanMustaMessinki-€51.36
UNGER GS400 -lasi, 16 tuuman pitkä | AH8DLC 38HY06 GS40016 "VaahtokumiSuoraanMustaMessinki-€53.21
UNGER PR450 -lasi, musta / hopea 18 tuumaa | AH8DLE 38HY08 PR45018 "KumiSuoraanMusta / hopeaRuostumaton teräs-€54.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER FP750 lattiavetolasta punainen 30 tuuman kumi
€89.36 / yksikkö