Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER PR450 -lasi, musta / hopea 18 tuumaa | AH8DLE 38HY08

UNGER PR450 Ikkunavetolasta musta/hopea, 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8DLE Malli: PR450Ristiviite: 38HY08

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€54.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän pituus18 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliSuoraan
VäriMusta / hopea
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Kahva mukanaIlman kahvaa
PituusEi kahvaa
Ensisijainen sovellusLattiasuulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Ei
    • Vetolastan terän määrä: Yksittäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyliVäriKehysmateriaalikahvan pituusHinta
UNGER HM30A lattiasuulake, musta 30 tuuman pituinen vaahtokumi AE8KXK 6DTG3 HM30A30 "VaahtokumiSuora kaksiteräinenMusta20 ga. Teräs56 "€66.28
UNGER FP750 lattianpyyhkijänpunainen 30 tuuman pituinen kumi | AF4NPG 9DPN0 FP75030 "KumiSuoraanVihreä14 ga. Jauhemaalattu teräs61 "€89.36
UNGER GS300 Ikkunapesu musta 12 tuuman pituus | AH8DLA 38HY04 GS30012 "KumiSuoraanMustaMessinki-€49.93
UNGER GS350 -lasi, 14 tuumaa, musta | AH8DLB 38HY05 GS35014 "KumiSuoraanMustaMessinki-€51.36
UNGER GS400 -lasi, 16 tuuman pitkä | AH8DLC 38HY06 GS40016 "VaahtokumiSuoraanMustaMessinki-€53.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER PR450 Ikkunavetolasta musta/hopea, 18 tuuman pituus
€54.11 / yksikkö