UNGER ED370 Teleskooppinen jatkotanko 30-144 tuumaa | AE3KVP 5DUU6

UNGER ED370 teleskooppinen jatkotanko, pituus 30-144 tuumaa

Tuote: AE3KVP Malli: ED370Ristiviite: 5DUU6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€159.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen jatkotanko
VäriHopea / vihreä
Yhteyden tyyppiKartiomainen / kierteitetty
Pituus60 "- 144"
MateriaaliNailon / eloksoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusHinta
UNGER EZ250 Teleskooppinen jatkotanko 48-96 tuumaa | AD2TME 3U442 EZ250Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty48 "- 96"€87.85
UNGER EZ400 -teleskooppinen jatkotanko 78-156 tuumaa | AD2TMF 3U443 EZ400Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty78 "- 156"€126.66
Tarjouspyyntö
UNGER ED550 Teleskooppinen jatkotanko 72-216 tuumaa | AD2TMG 3U444 ED550Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty72 "- 216"€176.93
Tarjouspyyntö
UNGER TF900 Teleskooppinen jatkotanko 72-360 tuumaa | AD7WCW 4GU49 TF900Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty72 "- 360"€333.86
Tarjouspyyntö
UNGER AL14G -teleskooppinen jatkotanko 56 tuumaa | AE3KVU 5DUV0 AL14GHarmaa / vihreäKavennettu56 "€48.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER ED370 teleskooppinen jatkotanko, pituus 30-144 tuumaa
€159.46 / yksikkö