Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5JAU2 Seula 12 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 850 | AE4BMK

APPROVED VENDOR 5JAU2 seula 12 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 850

Varastossa
Tuote: AE4BMK Malli: 5JAU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,425.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSA: n standardiseula
KehysmateriaaliMessinki
VerkkokokoNo 850
SilmäkokoalueLoppu
AvauskokoNo 850
Dia ulkopuolella.12 "
Kokonaissyvyys2"
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliVerkkokokoAvauskokoDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5FWN5 Seula 8 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko Ruostumaton teräsverkko nro 850 | AE3TKE 5FWN5Ruostumaton teräsNo 850No 8508"1"€1,636.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5FWT2 Seula 8 tuuman ruostumaton teräskehys ruostumaton teräsverkko nro 6 | AE3TKF 5FWT2Ruostumaton teräsNo 6No 68"1"€157.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5FWT4 Seula 8 tuuman ruostumaton teräskehys ruostumaton teräsverkko nro 635 | AE3TKH 5FWT4Ruostumaton teräsNo 635No 6358"1"€1,214.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 5FWT5 Seula 8 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko Ruostumaton teräsverkko nro 7 | AE3TKJ 5FWT5Ruostumaton teräsNo 7No 78"1"€157.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5FXP6 Seula 12 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 1000 | AE3TLR 5FXP6MessinkiNo 1000No 100012 "3"€1,453.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JAE2 Seula 12 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 850 | AE4BMH 5JAE2MessinkiNo 850No 85012 "3"€1,425.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JAM0 Seula 12 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 1000 | AE4BMJ 5JAM0MessinkiNo 1000No 100012 "2"€1,425.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JAU2 seula 12 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 850
€1,425.38 / yksikkö