Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER AL14G -teleskooppinen jatkotanko 56 tuumaa | AE3KVU 5DUV0

UNGER AL14G teleskooppinen jatkotanko, pituus 56 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3KVU Malli: AL14GRistiviite: 5DUV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen jatkotanko
VäriHarmaa / vihreä
Yhteyden tyyppiKavennettu
Pituus56 "
MateriaaliNailon / eloksoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusHinta
UNGER EZ250 Teleskooppinen jatkotanko 48-96 tuumaa | AD2TME 3U442 EZ250Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty48 "- 96"€87.85
UNGER EZ400 -teleskooppinen jatkotanko 78-156 tuumaa | AD2TMF 3U443 EZ400Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty78 "- 156"€126.66
Tarjouspyyntö
UNGER ED550 Teleskooppinen jatkotanko 72-216 tuumaa | AD2TMG 3U444 ED550Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty72 "- 216"€176.93
Tarjouspyyntö
UNGER TF900 Teleskooppinen jatkotanko 72-360 tuumaa | AD7WCW 4GU49 TF900Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty72 "- 360"€333.86
Tarjouspyyntö
UNGER ED370 Teleskooppinen jatkotanko 30-144 tuumaa | AE3KVP 5DUU6 ED370Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty60 "- 144"€159.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER AL14G teleskooppinen jatkotanko, pituus 56 tuumaa
€48.48 / yksikkö