Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER EZ250 Teleskooppinen jatkotanko 48-96 tuumaa | AD2TME 3U442

UNGER EZ250 teleskooppinen jatkotanko, pituus 48-96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2TME Malli: EZ250Ristiviite: 3U442

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen jatkotanko
VäriHopea / vihreä
Yhteyden tyyppiKartiomainen / kierteitetty
Pituus48 "- 96"
MateriaaliNailon / eloksoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)135.38
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusHinta
UNGER EZ400 -teleskooppinen jatkotanko 78-156 tuumaa | AD2TMF 3U443 EZ400Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty78 "- 156"€126.66
Tarjouspyyntö
UNGER ED550 Teleskooppinen jatkotanko 72-216 tuumaa | AD2TMG 3U444 ED550Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty72 "- 216"€176.93
Tarjouspyyntö
UNGER TF900 Teleskooppinen jatkotanko 72-360 tuumaa | AD7WCW 4GU49 TF900Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty72 "- 360"€333.86
Tarjouspyyntö
UNGER ED370 Teleskooppinen jatkotanko 30-144 tuumaa | AE3KVP 5DUU6 ED370Hopea / vihreäKartiomainen / kierteitetty60 "- 144"€159.46
Tarjouspyyntö
UNGER AL14G -teleskooppinen jatkotanko 56 tuumaa | AE3KVU 5DUV0 AL14GHarmaa / vihreäKavennettu56 "€48.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER EZ250 teleskooppinen jatkotanko, pituus 48-96 tuumaa
€87.85 / yksikkö