FRIEDRICH FPHC363A Ductless Split System Ilmastointilaite, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHR 785WT3

FRIEDRICH FPHC363A Ductless Split System -ilmastointilaite, 36000 BTUH, 208/230VAC

Tuote: CH6PHR Malli: FPHC363ARistiviite: 785WT3
€8,994.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit System -ilmastointilaite
Ilmavirta941/794/676 cfm
Ampeeria27A
Alue (neliö-Ft.)2000 - 2500 neliömetriä
Kompressorin tyyppiRotary
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti36000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus7.6 pt./tunti.
Syvyys18 1 / 8 "
EER10.6
Sulakevahvistimet45A
Pään korkeus11 3 / 4 "
pään leveys33 1 / 8 "
Korkeus36 1 / 4 "
Hz60 Hz
Linjan pituus10 - 164 jalkaa
AsennusKatto
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaJäähdytys / lämmitys
Vaihe1
Kylmäaineen tyyppiR410A
Koko3 / 8 "
Äänitaso61 dBA
Jännite208/230 V AC
Takuu5 v.
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaSveitsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)SulakevahvistimetPään korkeuspään leveysÄänitasoHinta
FRIEDRICH FPHD243 Ductless Split System Ilmastointilaite, 24000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHT 785WT2 FPHD243706/588/500 cfm23A1400 - 1500 neliömetriä35A10 5 / 8 "35 3 / 8 "54 dBA€7,542.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH FPHC363A Ductless Split System -ilmastointilaite, 36000 BTUH, 208/230VAC
€8,994.12 / yksikkö