SHARPE VALVES Taottu hiiliteräksinen palloventtiili, FNPT


Suodattaa
Rungon materiaali: Taottu hiiliteräs , Konepellin tyyli: pultattu , Luokka: Luokan 800 , Liitäntätyyppi: FNPT , Kahvan materiaali: Hiiliteräs , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 1000-astetta F , Max. Höyryn paine: 720 psi , Max. Vedenpaine: 1975 psi , Varren materiaali: 410 Ruostumaton teräs , Venttiilin varren tyyppi: Ei nouseva , Kiilan materiaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
SV44834TE003
3 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€169.35
A
SV44834TE002
3 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€161.84
A
SV44834TE004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€169.35
A
SV44834TE010
3 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€239.36
A
SV44834TE006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€180.13
A
SV44834TE012
4 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€458.68
A
SV44834TE014
5 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€441.03
A
SV44834TE020
6 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€547.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?