Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PK51618-138PHS-01 Koneruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 1 3/8 tuuman pituus, PEEK, 10PK | CG9UYG 446Z96

GRAINGER PK51618-138PHS-01 Koneruuvi, kierrekoko 5/16-18, pituus 1 3/8 tuumaa, PEEK, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9UYG Malli: PK51618-138PHS-01Ristiviite: 446Z96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Drive Typeura-
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.605 vuonna
Pään korkeus0.17 vuonna
Head TypeLeipä
Pituus1 3 / 8 "
MateriaaliKURKISTAA
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-50 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus26,800 psi
thread Pituus1 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PK51618-138PHS-01 Koneruuvi, kierrekoko 5/16-18, pituus 1 3/8 tuumaa, PEEK, 10PK
€98.02 /pakkaus