ULTRATECH 2370 vuotoalusta 2-3/4 tuumaa H 44 tuuman pituus 8 gallonaa | AD2DNC 3NJH9

ULTRATECH 2370 Roiskealusta 2-3/4 tuumaa K 44 tuumaa Pituus 8 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD2DNC Malli: 2370Ristiviite: 3NJH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodolokero
VäriMusta
Korkeus2.75 "
Pituus44 "
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti8 gal.
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)60.2
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeusSisällä Dia.PituusMateriaaliDia ulkopuolella.VuotokapasiteettiHinta
ULTRATECH 1335 vuotoalusta 4-3 / 4 tuumaa H 12 tuuman pituus 12 tuuman leveys | AA2CAL 10D418 133512 "Keltainen4.75 "-12 "PVC-3 gal.€90.48
ULTRATECH 1330 vuotoalusta 4-3 / 4 tuumaa H 18 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AA2CAM 10D419 133018 "Keltainen4.75 "-18 "PVC-5 gal.€97.07
ULTRATECH 1331 vuotoalusta 4-3 / 4 tuumaa H 24 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys | AA2CAN 10D420 133124 "Keltainen4.75 "-24 "PVC-6.5 gal.€115.45
ULTRATECH 1332 vuotoalusta 4-3 / 4 tuumaa H 30 tuuman pituus 30 tuuman leveys | AA2CAP 10D421 133230 "Keltainen4.75 "-30 "PVC-9 gal.€135.75
ULTRATECH 1333 vuotoalusta 4-3 / 4 tuumaa H 42 tuumaa pituus 42 tuumaa leveys | AA2CAQ 10D422 133342 "Keltainen4.75 "-42 "PVC-17 gal.€172.94
ULTRATECH 1334 vuotoalusta 4-3 / 4 tuumaa H 48 tuuman pituus 48 tuuman leveys | AA2CAR 10D423 133448 "Keltainen4.75 "-48 "PVC-20 gal.€189.29
ULTRATECH 1031 vuotoalusta 4-3 / 4 tuumaa H 12 tuuman pituus 48 tuuman leveys | AC9DCG 3FTZ5 103148 "Musta4.75 "120 "12 "polyeteeni120.5 "12 gal.€111.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 2370 Roiskealusta 2-3/4 tuumaa K 44 tuumaa Pituus 8 gallonaa
€127.05 / yksikkö