ULTRATECH 1149 Twin Ibc -säiliö 16000 Lb. 535 gallonaa AC9DCC 3FTZ1

ULTRATECH 1149 Twin Ibc Containment 16000 Lb. 535 gallonaa

Tuote: AC9DCC Malli: 1149Ristiviite: 3FTZ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,897.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatettu Twin IBC -säiliöyksikkö
VäriKeltainen
Korkeus96 "
Pituus128 "
Kantavuus16,000 lb
Materiaalipolyeteeni
AvaustyyppiYläosa, alempi kääntö
Vuotokapasiteetti535 gal.
Leveys67 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 525.15
Laivan korkeus (cm)254
Laivan pituus (cm)325.12
Laivan leveys (cm)170.18
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 1148 Twin Ibc -säiliö 16000 Lb. 535 gallonaa AC9DCB 3FTY9 114896 "128 "16,000 lb535 gal.67 "€8,636.96
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 1165 Ibc Contaimnet -yksikkö 79 tuumaa H 126 tuuman pituus | AD8PWW 4LNR8 116579 "126 "9000 lb280 gal.93 "€8,346.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1149 Twin Ibc Containment 16000 Lb. 535 gallonaa
€8,897.07 / yksikkö