ULTEM 1NRT1 Tanko Pei Amber 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus | AB2TNL

ULTEM 1NRT1 Tanko Pei Amber 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB2TNL Malli: 1NRT1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriKeltainen
Halkaisija1 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPEI
Maks. Lämpötila340 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus16,500 psi
TyyppiLuonnollinen laatu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusTyyppiHinta
ULTEM 1NRL9 Rod Pei Amber 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMP 1 NRL91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€4.46
ULTEM 1NRN1 sauva Pei Amber 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMQ 1NRN13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€10.26
ULTEM 1NRN2 tangon peili keltainen 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMR 1NRN21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€18.13
ULTEM 1NRN3 Rod Pei Amber 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMT 1NRN35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€28.00
ULTEM 1NRN4 sauva Pei keltainen 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMU 1NRN43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€28.85
ULTEM 1NRN5 tangon peili keltainen 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMV 1NRN51"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€71.79
ULTEM 1NRN6 Vapa Pei Amber 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMW 1NRN61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€96.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTEM 1NRT1 Tanko Pei Amber 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€14.56 / yksikkö