ULTEM

ULTEM PolyEtherImide (PEI) on meripihkanvärinen, läpinäkyvä, korkean suorituskyvyn polymeeri, jossa yhdistyvät jäykkyys ja lujuus korkeissa lämpötiloissa varmistaen samalla pitkäaikaisen lämmönkestävyyden. Sitä käytetään valmistus- ja ilmailuteollisuudessa. Lue lisää

Suodattaa

raaka-aineet

1NRR11NRN41NRN51NRN61NRN71NRN81NRN91NRP21NRP31NRP51NRP61NRP9

Tietoja ULTEMistä

ULTEM-kalvoissa ja -materiaalissa yhdistyvät poikkeukselliset mekaaniset, lämpö- ja sähköominaisuudet käytettäväksi katkaisijakoteloissa, jakoputkissa ja puolijohdekomponenteissa. Muovi sauvakannat ovat ihanteellisia rakennusprojekteihin ja kuljetinjärjestelmiin. Näiden tankojen maksimivetolujuus on 16500 psi, joten ne sopivat sovelluksiin, joissa vaaditaan suurta lujuutta ja jäykkyyttä korkeissa lämpötiloissa. Niitä on saatavana pituuksina 1-6 jalkaa. ULTEM PEI arkki on valmistettu paloa hidastavasta polyeetteri-imidistä, joka kestää kemikaaleja ja korroosiota. Sitä käytetään lääketieteellisissä pakkaussovelluksissa sen mittavakauden vuoksi.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut ULTEM MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Delrin-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava ULTEM-tuote.

Lähetys

Nämä ULTEM-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä yritys valmistaa ULTEM-muovia?

Sen valmistaa SABIC, julkinen yhtiö, joka sijaitsee Riadissa, Saudi-Arabiassa.

Mikä on ULTEM-vapavarastojen käyttölämpötila-alue?

Tuotemerkin sauvavarastoja voidaan käyttää lämpötiloissa -20 - 340 astetta F.