Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTEM 1NRN4 sauva Pei keltainen 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMU

ULTEM 1NRN4 Tanko Pei Amber 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AB2TMU Malli: 1NRN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriKeltainen
Halkaisija3 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPEI
Maks. Lämpötila340 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus16,500 psi
TyyppiLuonnollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusTyyppiHinta
ULTEM 1NRL9 Rod Pei Amber 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMP 1 NRL91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€4.04
ULTEM 1NRN1 sauva Pei Amber 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMQ 1NRN13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€8.44
ULTEM 1NRN2 tangon peili keltainen 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMR 1NRN21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€15.68
ULTEM 1NRN3 Rod Pei Amber 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMT 1NRN35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€23.60
ULTEM 1NRN5 tangon peili keltainen 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMV 1NRN51"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€63.41
ULTEM 1NRN6 Vapa Pei Amber 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMW 1NRN61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€81.82
ULTEM 1NRN7 Pei -keltainen keltainen 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TMX 1NRN71.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Luonnollinen€118.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTEM 1NRN4 Tanko Pei Amber 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€26.28 / yksikkö