Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAUSLAITTEET EM201B-digitaalinen painemittari -60 ... + 60 tuumaa Wg | AF4VPE 9LHH8

UEI TEST INSTRUMENTS Digitaalinen painemittari EM201B -60 - +60 tuuman paino

Varastossa
Tuote: AF4VPE Malli: EM201BRistiviite: 9LHH8
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
€356.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen mikromanometri
tarkkuus+/- 1% lukemasta
Akun tyyppi9V
näyttötaustavalaistu
Max. Paine10 psi
Käyttölämpötila alue32 astetta 104 astetta F
Painealue-60 - +60 tuumaa WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS Digitaalinen painemittari EM201B -60 - +60 tuuman paino
€356.78 / yksikkö