Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUNKLE 5271706 Ruiskupumppu Valurauta | AC9XVJ 3LFK5

KUNKLE 5271706 Ruiskupumppu Valurauta

Varastossa
Tuote: AC9XVJ Malli: 5271706Ristiviite: 3LFK5 / 3YB42
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
€475.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutinpumppu
rakentaminenValurauta
Korkeus5 1 / 2 "
KoteloValurauta
Tulo / lähtö NPT3/4 "FNPT
Pituus5 11 / 32 "
KiertoVastapäivään
RPM1200
Akselin dia.5 / 8 "
Tyyppi6-tela
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HYDRO
    • Ominaisuudet: Akselin koko 5/8 "kiinteä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 5271706 Ruiskupumppu Valurauta
€475.68 / yksikkö