Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAUSLAITTEET CD200-palavien kaasujen vuototunnistin AJ2KQB 9GH90

UEI TEST INSTRUMENTS CD200 palavan kaasun vuodonilmaisin

Varastossa
Tuote: AJ2KQB Malli: CD200Ristiviite: 9GH90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€505.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalava kaasuvuodonilmaisin
Akku(4) AA-alkali
TunnistaaAsetoni, ammoniakki, höyry, haloni, alkoholi, butaani, bensiini, rikkivety, lakan ohennin, teolliset liuottimet, propaani, maakaasu (metaani), lentopetroli, Naptha
OsoitinKuuluva ja visuaalinen
mittausalueAlle 50 ppm (metaani)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.769
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaOsoitinmittausalueHinta
UEI-TESTAUSLAITTEET CD100A Syttyvän kaasun vuotoilmaisin AF3XYD 8EUN6 CD100AAsetoni, alkoholi, ammoniakki, bentseeni, butaani, etyleenioksidi, bensiini, haloni, rikkivety, teolliset liuottimet, reaktiopolttoaine, lakan ohennusaineet, metaani, teollisuusbensiini, maakaasu, propaani, kylmäaineet ja tolueeniÄäni ja visuaalinen Tic Rate50 ppm (metaani)€340.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS CD200 palavan kaasun vuodonilmaisin
€505.80 / yksikkö