Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4KGE6 elektroniset liitäntälaitteet T8 -lamput 120/277v | AD8HCY

LUMAPRO 4KGE6 elektroninen liitäntälaite T8 lamput 120/277v

Varastossa
Tuote: AD8HCY Malli: 4KGE6
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
€46.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.24 ja 1.24
Liitäntälaite1.16
Liitäntälaite perheLumaPro
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Korkeus1"
Syöttö watteina66 ja 145
lampun tyyppiT8-lamput
Pituus9.5 "
ValotehoKorkea
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
F17T8-lamppujen määrä3 tai 4
F25T12-lamppujen määrä3 tai 4
F25T8-lamppujen määrä3 tai 4
F28T8-lamppujen määrä3 tai 4
F32T8-lamppujen määrä3 tai 4
F32T8 (26W) -lamppujen määrä3 tai 4
F32T8 (28W) -lamppujen määrä3 tai 4
F32T8 (30W) -lamppujen määrä3 tai 4
F40T12-taivutettujen lamppujen määrä3
F40T8-lamppujen määrä3
Lamppujen määrä3 tai 4
Power FactorSuurempi kuin 0.95
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 5 / 16 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korjaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyöttö watteinaValotehoMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräPower FactorAloitustyyppiHinta
LUMAPRO 4KGD8 Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120 / 277v | AD8HCT 4 kg 80.48 ja 0.2157 ja 56normaali0-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.95ohjelmoitu€31.68
LUMAPRO 4KGE4 elektroninen liitäntälaite T8 120 / 277v | AD8HCW 4KGE40.27 ja 0.6273 ja 74Korkea0-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.95Välitön€33.38
LUMAPRO 4KGE5 Elektroninen liitäntälaite T8 120 / 277v | AD8HCX 4KGE50.39 ja 0.91106 ja 108Korkea0-astetta F2 tai 3Suurempi kuin 0.95Välitön€26.92
LUMAPRO 4KGF5 elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AD8HDB 4KGF50.31 ja 0.7183 ja 85normaali0-astetta F2 tai 3Suurempi kuin 0.97Välitön€24.52
LUMAPRO 4KGF6 elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AD8HDC 4KGF60.40 ja 0.93108 ja 112normaali0-astetta F3 tai 4Suurempi kuin 0.98Välitön€33.93
LUMAPRO 4KGF7 Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120 / 277v | AD8HDD 4KGF70.25 ja 0.9267 ja 108normaali32-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.99Välitön€37.51
LUMAPRO 4KGL4 Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120 / 277v | AD8HDW 4KGL40.21 ja 0.5057 ja 59normaali0-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.95Välitön€26.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4KGE6 elektroninen liitäntälaite T8 lamput 120/277v
€46.12 / yksikkö