Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAUSLAITTEET CD100A Syttyvän kaasun vuotoilmaisin AF3XYD 8EUN6

UEI TEST INSTRUMENTS CD100A palavan kaasun vuodonilmaisin

Varastossa
Tuote: AF3XYD Malli: CD100ARistiviite: 8EUN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalava kaasuvuodonilmaisin
Akku9V
Syvyys1.5 "
TunnistaaAsetoni, alkoholi, ammoniakki, bentseeni, butaani, etyleenioksidi, bensiini, haloni, rikkivety, teolliset liuottimet, reaktiopolttoaine, lakan ohennusaineet, metaani, teollisuusbensiini, maakaasu, propaani, kylmäaineet ja tolueeni
Korkeus8"
OsoitinÄäni ja visuaalinen Tic Rate
mittausalue50 ppm (metaani)
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaOsoitinmittausalueHinta
UEI-TESTAUSLAITTEET CD200-palavien kaasujen vuototunnistin AJ2KQB 9GH90 CD200Asetoni, ammoniakki, höyry, haloni, alkoholi, butaani, bensiini, rikkivety, lakan ohennin, teolliset liuottimet, propaani, maakaasu (metaani), lentopetroli, NapthaKuuluva ja visuaalinenAlle 50 ppm (metaani)€505.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS CD100A palavan kaasun vuodonilmaisin
€340.50 / yksikkö