Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TC368A nippusiteen kiinnityslevyt - 25 kpl pakkaus | AE2MGA 4YF44

TY-RAP TC368A nippusiteen kiinnityslevyt - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MGA Malli: TC368ARistiviite: 4YF44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteen kiinnitysalusta
Leikkeen tyyppiNeljään suuntaan
VäriLuonnollinen
Korkeus0.26 "
Pituus2"
MateriaaliNailon 6/6 Luonnollinen
AsennusmenetelmäAkryylipohjainen liima
Paikan korkeus0.13 sisään.
Slot Width0.812 "
Temp. alue-140 - 185 astetta F
Tyyppi4-Way
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusSlot WidthLeveysHinta
TY-RAP MPNY-750-9-C tyynyn kiinnitysside - 100 kpl pakkaus | AA8TXM 1A871 MPNY-750-9-C0.16 "0.75 "0.16 "0.75 "€30.17
TY-RAP MPNY-1000-9-C tyynyn kiinnitysside - 100 kpl pakkaus | AA8TXN 1A872 MPNY-1000-9-C0.2 "1.13 "0.205 "1.13 "€35.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TC368A nippusiteen kiinnityslevyt - 25 kappaleen pakkaus
€61.82 / yksikkö