Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP MPNY-1000-9-C tyynyn kiinnitysside - 100 kpl pakkaus | AA8TXN 1A872

TY-RAP MPNY-1000-9-C tyynyn kiinnitysside - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA8TXN Malli: MPNY-1000-9-CRistiviite: 1A872

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteen kiinnitysalusta
Leikkeen tyyppiNeljään suuntaan
VäriLuonnollinen
Korkeus0.2 "
Pituus1.13 "
MateriaaliNailon 6/6 Luonnollinen
AsennusmenetelmäSynteettinen kumiliima
Paikan korkeus0.07 sisään.
Slot Width0.205 "
Temp. alue-140 - 185 astetta F
Tyyppi4-Way
Leveys1.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusSlot WidthLeveysHinta
TY-RAP MPNY-750-9-C tyynyn kiinnitysside - 100 kpl pakkaus | AA8TXM 1A871 MPNY-750-9-C0.16 "0.75 "0.16 "0.75 "€30.17
TY-RAP TC368A nippusiteen kiinnityslevyt - 25 kpl pakkaus | AE2MGA 4YF44 TC368A0.26 "2"0.812 "2"€61.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP MPNY-1000-9-C tyynyn kiinnitysside - 100 kpl
€35.39 / yksikkö