Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON AVX42007 Putket, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa, kirkas | AG9WWJ 22XJ03

TYGON AVX42007 letku, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AG9WWJ Malli: AVX42007Ristiviite: 22XJ03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde1 / 2 "
KovuusRanta A: 56
Sisällä Dia.1 / 8 "
Max. Paine34 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-51 - 165 astetta F
Vetolujuus1800 PSI
Putken väriPoista valinta
Putken pituus25 ft.
PutkimateriaaliPVC
TyyppiJoustava
Tyhjiöarvosana29.9 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta
TYGON AVX42003 Putket, 1/16 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa, kirkas | AG9WWH 22XJ02 AVX420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€235.31
TYGON AVX42012 Putket, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa, kirkas | AG9WWK 22XJ04 AVX420123 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€283.88
TYGON AVX42017 Putket, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa, kirkas | AG9WWL 22XJ05 AVX420171 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€272.07
TYGON AVX42029 Putket, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa, kirkas | AG9WWM 22XJ08 AVX420293 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€674.27
TYGON AVX42038 Putket, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa, kirkas | AG9WWN 22XJ09 AVX420381 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "€730.24
TYGON AVX06057 Putket, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 10 jalkaa, kirkas | AG9WWP 22XJ10 AVX060573 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€621.72
TYGON AVX06064 Putket, 1 tuuman sisähalkaisija, 10 jalkaa, kirkas | AG9WWQ 22XJ11 AVX060641"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€699.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AVX42007 letku, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa, kirkas
€269.84 / yksikkö