TYGON S3 E-LFL -sarjan kirkkaat peristalttiset pumppuletkut


Tygon S3 E-LFL -peristalttista pumppua käytetään nesteen siirtoon laboratorioissa, elintarvike- ja kosmetiikkakäsittelyssä, painomusteen siirrossa, erittäin viskoosisten nesteiden siirrossa sekä rumpu- ja säiliön tyhjentämisessä.

Suodattaa
Kovuus: Ranta A: 56 , SAE tai Metric: SAE , Temp. Alue: -51 - 165 astetta F , Vetolujuus: 1800 PSI , Putken materiaali: PVC , Tyyppi: Joustava
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
AVX06064
1"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€664.37
A
AVX42038
1 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "€659.06
A
AVX42017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€246.86
A
AVX42007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "€243.53
A
AVX42003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€232.26
A
AVX06057
3 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€621.72
A
AVX42029
3 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€620.29
A
AVX42012
3 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€283.88

Toimintamekanismi

  • USP luokka VI
  • NSF-51
  • FDA
  • EU 10/2011

Ominaisuudet

  • Nämä ei-DEPH-putket on valmistettu biopohjaisista pehmittimistä, jotka kestävät 0–25 psi:n vastapainetta ja tarjoavat vertaansa vailla olevan suorituskyvyn samalla kun ne vähentävät ympäristövaikutuksia.
  • Niillä on parempi vastustuskyky kaasun läpäisyä vastaan ​​verrattuna silikoniputkiin, mikä suojaa nesteitä hapettumiselta ja väärentämiseltä.
  • Niissä on erittäin vähän hiukkasten roiskumista, mikä tekee niistä yhteensopivia herkkien nesteiden sovellusten kanssa, ja niissä on pitkä käyttöikä, joka vähentää seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on E-LFL?

Tygon E-LFL on ei-pyrogeeninen, ei-sytotoksinen, ei-hemolyyttinen ja vähän proteiineja sitova, mikä tekee letkusta ihanteellisen laboratorio- ja farmaseuttisiin sovelluksiin.

Mitä ovat pehmittimet?

Pehmittimet ovat kemikaaleja, joita lisätään muoveihin lisäämään niiden joustavuutta, läpinäkyvyyttä, kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Yleisimmät pehmittimet ovat ftalaattipohjaisia, joita käytetään PVC:n pehmentämiseen.

Mitä hyötyä kastelemattomuudesta on?

Tygon-letkun kostumattomat ominaisuudet mahdollistavat helpon puhdistuksen ja täydellisen tyhjennyksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?