Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON AE300046 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 7/8 tuumaa, sisähalkaisija 5/8 tuumaa. | CM9AUZ 2DCA7

TYGON AE300046 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 7/8 tuumaa, sisähalkaisija 5/8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: CM9AUZ Malli: AE300046Ristiviite: 2DCA7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€690.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine1: 5-suhde
KovuusRanta A: 69
Sisällä Dia.5 / 8 "
Max. Paine13 psi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-108 astetta F - 135 astetta. F
Putken väriPoista valinta
Putken pituus50 ft
Putkimateriaalipolyolefiini
TyyppiPehmitin vapaa
Tyhjiöarvosana25 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.573

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
TYGON AE300003 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 3/16 tuumaa, sisähalkaisija 1/16 tuumaa. | CM9AUR 2DBZ2 AE3000031 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 tuumaa Hg-
Tarjouspyyntö
TYGON AE300007 polyolefiiniletku, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 1/8 tuuman sisähalkaisija. | CM9AUT 2DBZ4 AE3000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 tuumaa Hg€190.92
TYGON AE300012 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 5/16 tuumaa, sisähalkaisija 3/16 tuumaa. | CM9AUU 2DBZ6 AE3000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 tuumaa Hg€189.41
TYGON AE300017 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 3/8 tuumaa, sisähalkaisija 1/4 tuumaa. | CM9AUV 2DBZ8 AE3000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 tuumaa Hg€223.41
TYGON AE300022 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 7/16 tuumaa, sisähalkaisija 5/16 tuumaa. | CM9AUW 2DCA1 AE3000225 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 tuumaa Hg€243.90
TYGON AE300027 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 1/2 tuumaa, sisähalkaisija 3/8 tuumaa. | CM9AUX 2DCA3 AE3000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 tuumaa Hg-
Tarjouspyyntö
TYGON AE300038 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 3/4 tuumaa, sisähalkaisija 1/2 tuumaa. | CM9AUY 2DCA5 AE3000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 tuumaa Hg€613.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AE300046 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 7/8 tuumaa, sisähalkaisija 5/8 tuumaa.
€690.47 / yksikkö