TYGON AE300003 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 3/16 tuumaa, sisähalkaisija 1/16 tuumaa. | CM9AUR 2DBZ2

TYGON AE300003 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 3/16 tuumaa, sisähalkaisija 1/16 tuumaa.

Tuote: CM9AUR Malli: AE300003Ristiviite: 2DBZ2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine1: 5-suhde
KovuusRanta A: 69
Sisällä Dia.1 / 16 "
Max. Paine45 psi
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Temp. alue-108 astetta F - 135 astetta. F
Putken väriPoista valinta
Putken pituus50 ft
Putkimateriaalipolyolefiini
TyyppiPehmitin vapaa
Tyhjiöarvosana29.9 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
TYGON AE300007 polyolefiiniletku, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 1/8 tuuman sisähalkaisija. | CM9AUT 2DBZ4 AE3000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 tuumaa Hg€190.92
TYGON AE300012 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 5/16 tuumaa, sisähalkaisija 3/16 tuumaa. | CM9AUU 2DBZ6 AE3000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 tuumaa Hg€189.41
TYGON AE300017 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 3/8 tuumaa, sisähalkaisija 1/4 tuumaa. | CM9AUV 2DBZ8 AE3000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 tuumaa Hg€223.41
TYGON AE300022 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 7/16 tuumaa, sisähalkaisija 5/16 tuumaa. | CM9AUW 2DCA1 AE3000225 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 tuumaa Hg€243.90
TYGON AE300027 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 1/2 tuumaa, sisähalkaisija 3/8 tuumaa. | CM9AUX 2DCA3 AE3000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 tuumaa Hg-
Tarjouspyyntö
TYGON AE300038 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 3/4 tuumaa, sisähalkaisija 1/2 tuumaa. | CM9AUY 2DCA5 AE3000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 tuumaa Hg€613.52
TYGON AE300046 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 7/8 tuumaa, sisähalkaisija 5/8 tuumaa. | CM9AUZ 2DCA7 AE3000465 / 8 "7 / 8 "1 / 8 "13 psi25 tuumaa Hg€690.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AE300003 polyolefiiniletku, ulkohalkaisija 3/16 tuumaa, sisähalkaisija 1/16 tuumaa.