Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON ADK00022 Letku, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WWC 22XH96

TYGON ADK00022 letku, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas joustava

Varastossa
Tuote: AG9WWC Malli: ADK00022Ristiviite: 22XH96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde1.375 "
KovuusRanta A: 40
Sisällä Dia.5 / 16 "
Max. Paine7 psi
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-67 - 125 astetta F
Vetolujuus1075 psi
Putken väriPoista valinta
Putken pituus50 ft.
PutkimateriaaliPVC
TyyppiJoustava
Tyhjiöarvosana5 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta
TYGON ADK00003 Letku, 1/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WVY 22XH92 ADK000031 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "€85.98
TYGON ADK00007 Letku, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WVZ 22XH93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€126.16
TYGON ADK00012 letku, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WWA 22XH94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€179.98
TYGON ADK00019 Letku, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WWB 22XH95 ADK000191 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€403.73
TYGON ADK00027 Putket, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WWD 22XH97 ADK000273 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "€292.56
TYGON ADK00029 Putket, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WWE 22XH98 ADK000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€591.10
TYGON ADK00036 Putket, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WWF 22XH99 ADK000361 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "€338.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON ADK00022 letku, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas joustava
€276.96 / yksikkö