Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Riippulukon tiivisteet, muovia, 1 3/16 tuumaa pituus x 7/8 tuumaa leveys, kirkas | CU7DQN 52CA10

TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Padlock Seals, Plastic, 1 3/16 Inch Length x 7/8 Inch Width, Clear

Varastossa
Tuote: CU7DQN Malli: V32072181-27-GRAIRistiviite: 52CA10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaVäriPituusMateriaaliPaksuusVaijerin pituusHinta
TYDENBROOKS 1069497 Riippulukko 1-1 / 2 x 19/64 Tuumaa Hdpe - 100 kpl pakkaus | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Vihreä1.5 "Korkean tiheyden polyeteeni19 / 64 "53 / 64 "€27.08
TYDENBROOKS 1069498 Riippulukko 1-1 / 2 x 19/64 Tuumaa Hdpe - 100 kpl pakkaus | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "punainen1.5 "Korkean tiheyden polyeteeni19 / 64 "53 / 64 "€27.08
TYDENBROOKS 1061070 Riippulukko 2-7 / 8 x 7/16 Tuumaa Sininen - Pakkaus 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "sininen2.875 "Akryyli / teräs7 / 16 "1"€1,004.59
TYDENBROOKS 1061071 Riippulukon tiiviste 3-1/4 x 7/16 tuumaa sininen - 350 kpl: n pakkaus | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "sininen3.25 "Akryyli / teräs7 / 16 "1"€1,123.27
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI riippulukon tiiviste, lasermerkitty, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------€38.93
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI riippulukon tiiviste, lasermerkitty, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------€40.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Padlock Seals, Plastic, 1 3/16 Inch Length x 7/8 Inch Width, Clear
€40.12 /pakkaus