Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYDENBROOKS 1069498 Riippulukko 1-1 / 2 x 19/64 Tuumaa Hdpe - 100 kpl pakkaus | AC8FGW 39R482

TYDENBROOKS 1069498 Riippulukon tiiviste 1-1/2 x 19/64 tuuman HDPE - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC8FGW Malli: 1069498Ristiviite: 39R482
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
€27.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko
Kaapelin halkaisija15 / 32 "
Väripunainen
Pituus1.5 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Numeroiden määrä7
Ensisijainen sovellusYleiskäyttöinen este
Paksuus19 / 64 "
Vaijerin pituus53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3923900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaVäriPituusMateriaaliPaksuusVaijerin pituusPkg. MääräHinta
TYDENBROOKS 1069497 Riippulukko 1-1 / 2 x 19/64 Tuumaa Hdpe - 100 kpl pakkaus | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Vihreä1.5 "Korkean tiheyden polyeteeni19 / 64 "53 / 64 "1€27.08
TYDENBROOKS 1061070 Riippulukko 2-7 / 8 x 7/16 Tuumaa Sininen - Pakkaus 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "sininen2.875 "Akryyli / teräs7 / 16 "1"1€1,004.59
TYDENBROOKS 1061071 Riippulukon tiiviste 3-1/4 x 7/16 tuumaa sininen - 350 kpl: n pakkaus | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "sininen3.25 "Akryyli / teräs7 / 16 "1"1€1,123.27
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI riippulukon tiiviste, lasermerkitty, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1€38.93
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI riippulukon tiiviste, lasermerkitty, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1€40.12
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Riippulukon tiivisteet, muovia, 1 3/16 tuumaa pituus x 7/8 tuumaa leveys, kirkas | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50€40.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS 1069498 Riippulukon tiiviste 1-1/2 x 19/64 tuuman HDPE - 100 kpl
€27.08 / yksikkö