TYDENBROOKS 1061070 Riippulukko 2-7 / 8 x 7/16 Tuumaa Sininen - Pakkaus 350 | AC8FGX 39R483

TYDENBROOKS 1061070 Riippulukon tiiviste 2-7/8 x 7/16 tuumaa Sininen - 350 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8FGX Malli: 1061070Ristiviite: 39R483

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,004.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko
Kaapelin halkaisija33 / 64 "
Värisininen
Painatusalueen korkeus1"
painamista1 7 merkin rivi
Pituus2.875 "
MateriaaliAkryyli / teräs
Numeroiden määrä7
Ensisijainen sovellusYleiskäyttöinen este
Paksuus7 / 16 "
Vaijerin pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1965
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaVäriPituusMateriaaliPaksuusVaijerin pituusPkg. MääräHinta
TYDENBROOKS 1069497 Riippulukko 1-1 / 2 x 19/64 Tuumaa Hdpe - 100 kpl pakkaus | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Vihreä1.5 "Korkean tiheyden polyeteeni19 / 64 "53 / 64 "1€27.08
TYDENBROOKS 1069498 Riippulukko 1-1 / 2 x 19/64 Tuumaa Hdpe - 100 kpl pakkaus | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "punainen1.5 "Korkean tiheyden polyeteeni19 / 64 "53 / 64 "1€27.08
TYDENBROOKS 1061071 Riippulukon tiiviste 3-1/4 x 7/16 tuumaa sininen - 350 kpl: n pakkaus | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "sininen3.25 "Akryyli / teräs7 / 16 "1"1€1,123.27
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI riippulukon tiiviste, lasermerkitty, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1€38.93
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI riippulukon tiiviste, lasermerkitty, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1€40.12
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Riippulukon tiivisteet, muovia, 1 3/16 tuumaa pituus x 7/8 tuumaa leveys, kirkas | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50€40.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS 1061070 Riippulukon tiiviste 2-7/8 x 7/16 tuumaa Sininen - 350 kpl pakkaus
€1,004.59 / yksikkö