Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAR8 Siipimutteri Nylon Insert 1/4-28, 20PK | AD6WRM

APPROVED VENDOR 4CAR8 siipimutteri Nylon sisäosa 1/4-28, 20PK

Varastossa
Tuote: AD6WRM Malli: 4CAR8
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
€45.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
Perusmateriaalisinkkiseos
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.7 / 16 "
Korkeus19 / 32 "
MateriaaliSinkkivalu
MutteriSiipimutterin nailonosa
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertti
Siipiväli1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR8 siipimutteri Nylon sisäosa 1/4-28, 20PK
€45.96 /pakkaus