TWECO 1027-1390 lankapistooli 0.023 0.030 0.035 181i:lle | AJ2CGA 46Z440

TWECO 1027-1390 lankapistooli 0.023 0.030 0.035 181i:lle

Varastossa
Tuote: AJ2CGA Malli: 1027-1390Ristiviite: 46Z440

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankarulla
Ampeeria160A
Kulma90 Tutkinnot
Kaapelin pituus12
Työjakso80% sekakaasulla
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
VuorausTweco Jump Liner
MIG-aseen numeroTweco 160 A puolapistooli
TakaliitäntäTweco (R)
Kiertokulma0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliKumipäällysteinen
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiLankarulla
Langan koko0.023 tuumaa, 0.030 tuumaa, 0.035 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7516
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulaputken tyyppi: Kiinteä
    • Kärkisarja: 11H-sarja / Tweco-kierre

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKaapelin pituusLangan kokoHinta
TWECO 1027-1391 puolapistooli 0.023-0.045 252i:lle | AJ2CGK 46Z453 1027-1391300A150.023 tuumaa, 0.030 tuumaa, 0.035 tuumaa, 0.045 tuumaa€1,490.87
TWECO 10271397 Lankapistooli, 160 A, 0.035 tuumaa, 12 Ft Kaapeli Lg, Sg160Reb-12-3035 | CU7DNB 54RZ62 10271397---€792.05
TWECO 10271398 Lankapistooli, 200 A, 3/64 tuumaa, 12 Ft Kaapeli Lg, Sg200Reb-12-3545 | CU7DNC 54RZ57 10271398---€854.49
TWECO 10271399 Lankapistooli, 200 A, 3/64 tuumaa, 25 Ft Kaapeli Lg, Sg200Reb-25-3545 | CU7DND 54RZ58 10271399---€1,482.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 1027-1390 lankapistooli 0.023 0.030 0.035 181i:lle
€770.79 / yksikkö