TWECO 1027-1391 puolapistooli 0.023-0.045 252i:lle | AJ2CGK 46Z453

TWECO 1027-1391 lankapistooli 0.023-0.045 252i:lle

Varastossa
Tuote: AJ2CGK Malli: 1027-1391Ristiviite: 46Z453

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,490.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankarulla
Ampeeria300A
Kulma90 Tutkinnot
Kaapelin pituus15
Työjakso80% sekakaasulla
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
VuorausTweco Jump Liner
MIG-aseen numeroTweco 300 A puolapistooli
TakaliitäntäTweco (R)
Kiertokulma0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliKumipäällysteinen
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiLankarulla
Langan koko0.023 tuumaa, 0.030 tuumaa, 0.035 tuumaa, 0.045 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3462
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)47.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulaputken tyyppi: Kiinteä
    • Kärkisarja: 14-sarja / Tweco-kierre

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKaapelin pituusLangan kokoHinta
TWECO 1027-1390 lankapistooli 0.023 0.030 0.035 181i:lle | AJ2CGA 46Z440 1027-1390160A120.023 tuumaa, 0.030 tuumaa, 0.035 tuumaa€770.79
TWECO 10271397 Lankapistooli, 160 A, 0.035 tuumaa, 12 Ft Kaapeli Lg, Sg160Reb-12-3035 | CU7DNB 54RZ62 10271397---€792.05
TWECO 10271398 Lankapistooli, 200 A, 3/64 tuumaa, 12 Ft Kaapeli Lg, Sg200Reb-12-3545 | CU7DNC 54RZ57 10271398---€854.49
TWECO 10271399 Lankapistooli, 200 A, 3/64 tuumaa, 25 Ft Kaapeli Lg, Sg200Reb-25-3545 | CU7DND 54RZ58 10271399---€1,482.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 1027-1391 lankapistooli 0.023-0.045 252i:lle
€1,490.87 / yksikkö