Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN SBL-DG2 Leikkaa kestävä hihan aramidi pituus musta AG2MLU 31LM53

TURTLESKIN SBL-DG2 Leikkauksenkestävä Sleeve Aramid Pituus Musta

Varastossa
Tuote: AG2MLU Malli: SBL-DG2Ristiviite: 31LM53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso5
VäriMusta
Kalvosinnappisaarroksissa
Pituus13.25 "
MateriaaliAramid
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926201050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
TURTLESKIN SBL-DG2 Leikkaa kestävä hiha Aramid M Musta | AG2MLT 31LM52 SBL-DG212.25 "M€172.24
TURTLESKIN SBL-DG2 Leikkaa kestävä hiha Aramid XL Musta | AG2MLV 31LM54 SBL-DG214.125 "XL€200.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN SBL-DG2 Leikkauksenkestävä Sleeve Aramid Pituus Musta
€200.97 / yksikkö