Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386-1294 Taskulamppu Pietsosytytin 180 asteen pään pyörre AH7BQV 36RE28

TURBOTORCH 0386-1294 taskulamppu Piezo Ignitor 180 asteen pään pyörre

Varastossa
Tuote: AH7BQV Malli: 0386-1294Ristiviite: 36RE28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiKiehkura
polttoaineMAP-Pro
Pää360 Tutkinnot
MAPP kaasu hopeajuova1/4 "- 1"
MAPP-kaasupehmeä juote3/4 "- 4"
Propaanikaasuhopea Braze1/4 "- 1"
Propaanikaasun pehmeä juote3/4 "- 3"
Pehmeä juotosputken korkki.3/4 "- 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3018
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin: välitön päälle / pois
    • MAPP Btus tunnissa: 14,376
    • MAPP Lämpötila : 5360
    • Propaani Btus / tunti: 13,763
    • Propaanin lämpötila. : 5110 astetta F
    • Silver Braze -putki: 1/4 "- 1-1 / 4"
    • Silver Braze -putki MAPP-kaasulla: 1/4 "- 1-1 / 4"
    • Pehmeä juotosputken korkki. MAPP-kaasulla: 3/4 "- 4"
    • Ominaisuudet: Itsevalaiseva käsivalaisin, jossa kaasun säätönuppi ja turvakytkimen lukko, 360 asteen kääntyvä suutin, kaksoiskaasupoltin MAP-Pro ja propaani

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppieräHinta
TURBOTORCH 0386G1293 Polttimen käsipyörä liekki | AD9CEY 4PE99 0386G1293KiehkuraTaskulamppu€231.62
TURBOTORCH 0386G1297 Taskulampun käsipyörre liekki AD9DTC 4PU16 0386G1297KiehkuraTaskulamppu€211.04
TURBOTORCH 0386G0851 Taskulampun käsi | AE6TEY 5UX31 0386G0851Äärimmäinen pyörreTaskulamppu€212.53
TURBOTORCH 0386-1286 Taskulamppu itsesyttyvä 180 asteen pyörre | AH7BQT 36RE26 0386-1286KiehkuraTaskulamppu€194.78
TURBOTORCH 0426-4001 Taskulamppu Pietsosytytin 360 asteen pään pyörre | AH7BQU 36RE27 0426-4001KiehkuraTaskulamppu€178.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386-1294 taskulamppu Piezo Ignitor 180 asteen pään pyörre
€374.84 / yksikkö