Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0426-4001 Taskulamppu Pietsosytytin 360 asteen pään pyörre | AH7BQU 36RE27

TURBOTORCH 0426-4001 taskulamppu Piezo Ignitor 360 asteen pään pyörre

Varastossa
Tuote: AH7BQU Malli: 0426-4001Ristiviite: 36RE27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiKiehkura
polttoaineMAP-Pro
Pää180 Tutkinnot
MAPP kaasu hopeajuova3/8 "- 7/8"
MAPP-kaasupehmeä juote1/2" to 2-1/2"
Propaanikaasuhopea Braze1/4 "- 3/4"
Propaanikaasun pehmeä juote3/4" to 2-1/2"
Pehmeä juotosputken korkki.1/2" to 3-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5897
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin: välitön päälle / pois
    • MAPP Btus tunnissa: 13,536
    • MAPP Lämpötila : 5360
    • Propaani Btus / tunti: 12,917
    • Propaanin lämpötila. : 5110 astetta F
    • Silver Braze -putki: 1/4 "- 1"
    • Hopea Braze -putki MAPP-kaasulla: 1/4 "- 1"
    • Pehmeä juotosputken korkki. MAPP-kaasulla: 1/2 "- 3-1 / 2"
    • Ominaisuudet: Itsevalaiseva taskulamppu kaasun säätönupilla, 180 asteen kääntyvä suutin, kaksoiskaasupoltin MAP-Pro ja propaani

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppieräHinta
TURBOTORCH 0386G1293 Polttimen käsipyörä liekki | AD9CEY 4PE99 0386G1293KiehkuraTaskulamppu€231.62
TURBOTORCH 0386G1297 Taskulampun käsipyörre liekki AD9DTC 4PU16 0386G1297KiehkuraTaskulamppu€211.04
TURBOTORCH 0386G0851 Taskulampun käsi | AE6TEY 5UX31 0386G0851Äärimmäinen pyörreTaskulamppu€212.53
TURBOTORCH 0386-1286 Taskulamppu itsesyttyvä 180 asteen pyörre | AH7BQT 36RE26 0386-1286KiehkuraTaskulamppu€194.78
TURBOTORCH 0386-1294 Taskulamppu Pietsosytytin 180 asteen pään pyörre AH7BQV 36RE28 0386-1294KiehkuraTaskulamppu€374.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001 taskulamppu Piezo Ignitor 360 asteen pään pyörre
€178.20 / yksikkö