Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386G0851 Taskulampun käsi | AE6TEY 5UX31

TURBOTORCH 0386G0851 taskulamppu käsi

Varastossa
Tuote: AE6TEY Malli: 0386G0851Ristiviite: 5UX31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiÄärimmäinen pyörre
polttoaineMAP-Pro
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 - 1/2 "
Propaanikaasuhopea Braze1/4 - 1 "
Propaanikaasun pehmeä juote1/4 - 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8468100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin (Piezo)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppieräHinta
TURBOTORCH 0386G1293 Polttimen käsipyörä liekki | AD9CEY 4PE99 0386G1293KiehkuraTaskulamppu€231.30
TURBOTORCH 0386G1297 Taskulampun käsipyörre liekki AD9DTC 4PU16 0386G1297KiehkuraTaskulamppu€194.75
TURBOTORCH 0386-1286 Taskulamppu itsesyttyvä 180 asteen pyörre | AH7BQT 36RE26 0386-1286KiehkuraTaskulamppu€198.67
TURBOTORCH 0426-4001 Taskulamppu Pietsosytytin 360 asteen pään pyörre | AH7BQU 36RE27 0426-4001KiehkuraTaskulamppu€165.01
TURBOTORCH 0386-1294 Taskulamppu Pietsosytytin 180 asteen pään pyörre AH7BQV 36RE28 0386-1294KiehkuraTaskulamppu€364.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386G0851 taskulamppu käsi
€209.08 / yksikkö