E JAMES & CO Kuminauha, ilmatiivis, 60A


Suodattaa
Väri: Musta , Durometri: 60A , Pidentymä: 300% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Butyylikumi , Max. Lämpötila: 225 F , Min. Temp. Luokitus: -40 astetta F. , Vetolujuus: 1200 psi
TyyliMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
320-1 / 8YTAPE
tarttuva1 / 8 "4"€49.22
B
320-1 / 8ZTAPE
tarttuva1 / 8 "6"€74.24
C
320-1 / 16XTAPE
tarttuva1 / 16 "2"€16.71
C
320-1 / 8XTAPE
tarttuva1 / 8 "2"€24.26
C
320-1 / 4XTAPE
tarttuva1 / 4 "2"€44.45
A
320-1 / 16YTAPE
tarttuva1 / 16 "4"€32.58
B
320-1 / 4ZTAPE
tarttuva1 / 4 "6"€129.90
A
320-1 / 4YTAPE
tarttuva1 / 4 "4"€86.55
B
320-1 / 16ZTAPE
tarttuva1 / 16 "6"€44.45
D
320-1 / 16Z
tavallinen1 / 16 "6"€30.10
E
320-1 / 16Y
tavallinen1 / 16 "4"€23.03
D
320-1 / 8X
tavallinen1 / 8 "2"€18.73
D
320-1 / 16X
tavallinen1 / 16 "2"€9.50
D
320-1 / 4X
tavallinen1 / 4 "2"€38.39
D
320-1 / 8Z
tavallinen1 / 8 "6"€57.12
E
320-1 / 4Y
tavallinen1 / 4 "4"€81.45
E
320-1 / 8Y
tavallinen1 / 8 "4"€37.75
D
320-1 / 4Z
tavallinen1 / 4 "6"€121.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?