Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386G1297 Taskulampun käsipyörre liekki AD9DTC 4PU16

TURBOTORCH 0386G1297 Taskulamppu Käsipyörreliekki

Varastossa
Tuote: AD9DTC Malli: 0386G1297Ristiviite: 4PU16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiKiehkura
polttoainePropaani / MAP-Pro
MAPP kaasu hopeajuova1/16 - 1 "
MAPP-kaasupehmeä juote1/8 - 3 "
Propaanikaasuhopea Braze1/16 - 3/4 "
Propaanikaasun pehmeä juote1/8 - 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin (itse)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppieräHinta
TURBOTORCH 0386G1293 Polttimen käsipyörä liekki | AD9CEY 4PE99 0386G1293KiehkuraTaskulamppu€231.62
TURBOTORCH 0386G0851 Taskulampun käsi | AE6TEY 5UX31 0386G0851Äärimmäinen pyörreTaskulamppu€212.53
TURBOTORCH 0386-1286 Taskulamppu itsesyttyvä 180 asteen pyörre | AH7BQT 36RE26 0386-1286KiehkuraTaskulamppu€194.78
TURBOTORCH 0426-4001 Taskulamppu Pietsosytytin 360 asteen pään pyörre | AH7BQU 36RE27 0426-4001KiehkuraTaskulamppu€178.20
TURBOTORCH 0386-1294 Taskulamppu Pietsosytytin 180 asteen pään pyörre AH7BQV 36RE28 0386-1294KiehkuraTaskulamppu€374.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386G1297 Taskulamppu Käsipyörreliekki
€211.04 / yksikkö