Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386-0822 Juotoskärki | AE3VQX 5GEJ4

TURBOTORCH 0386-0822 Juotoskärki

Varastossa
Tuote: AE3VQX Malli: 0386-0822Ristiviite: 5GEJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki, itsevalaiseva
Liekin tyyppiKiehkura
KaasupalveluPropaani, MAPP, propyleeni
MAPP-kaasuhopea juote6 - 35mm
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 - 2-1 / 2 "tai 1/4 - 2 1 / 2mm
Propaanikaasuhopea Braze1/4 - 3/4 "
Propaanikaasuhopea juote1/4 - 2-1 / 2 "tai 1/4 - 2 1 / 2mm
Propaanikaasun pehmeä juote1/4 - 1-1 / 2 "tai 10 - 40 mm
Hopea juotosputki1/4 - 1-1 / 4 "tai 6 - 35 mm
Pehmeä juotosputken korkki.1/4 - 1-1 / 2 "tai 10 - 40 mm
Vihjeiden koko7/16 "tai 11.1 mm
TyyppiPropaani / MAPP / propyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
TURBOTORCH 0386-0821 Juotoskärki | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "tai 9.5 mm€237.65
TURBOTORCH 0386-0823 Juotoskärki | AE3VQY 5GEJ5 0386-08235/8 "tai 15.9 mm€253.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386-0822 Juotoskärki
€247.62 / yksikkö