Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386-0821 Juotoskärki | AE3VQW 5GEJ3

TURBOTORCH 0386-0821 Juotoskärki

Varastossa
Tuote: AE3VQW Malli: 0386-0821Ristiviite: 5GEJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki, itsevalaiseva
Liekin tyyppiKiehkura
KaasupalveluPropaani, MAPP, propyleeni
MAPP kaasu hopeajuova1/4 - 1/2 "
MAPP-kaasuhopea juote10 - 40mm
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 to 1-1/2"
Propaanikaasuhopea Braze1/8 - 1/2 "
Propaanikaasuhopea juote1/4 to 1-1/2"
Propaanikaasun pehmeä juote1/4 - 1 "tai 1/4 - 1 mm
Hopea juotosputki1/4 - 1/2 "tai 6 - 15 mm
Pehmeä juotosputken korkki.1/4 - 1 "tai 6 - 25 mm
Vihjeiden koko3/8 "tai 9.5 mm
TyyppiPropaani / MAPP / propyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
TURBOTORCH 0386-0822 Juotoskärki | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "tai 11.1 mm€272.23
TURBOTORCH 0386-0823 Juotoskärki | AE3VQY 5GEJ5 0386-08235/8 "tai 15.9 mm€284.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386-0821 Juotoskärki
€267.03 / yksikkö