TUF-TITE 2HDS-1B Kahden reiän tyhjennyspumppu ritilä mustalla muovilla AF8CYK 24WA11

TUF-TITE 2HDS-1B Kaksireikäinen tyhjennysallas mustalla muoviritilällä

Varastossa
Tuote: AF8CYK Malli: 2HDS-1BRistiviite: 24WA11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden reiän tyhjennyskansi ritilällä
VäriMusta
Syvyys15.5 "
Pituus11 "
MateriaaliMuovi
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.24
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926901000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kuormitusluokka (keskimääräinen kuorma-autoliikenne)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
TUF-TITE 2HDS-1G Kahden reiän tyhjennyspumppu ritilä mustalla muovilla AF8CYL 24WA12 2HDS-1G15.5 "11 "11 "€61.07
TUF-TITE 2HDS-4B Kahden reiän tyhjennyspumppu ritilä mustalla muovilla AF8CYM 24WA13 2HDS-4B14.5 "16 "16 "€93.32
TUF-TITE 2HDS-2B Kahden reiän tyhjennyspumppu ritilä mustalla muovilla AF8CYN 24WA14 2HDS-2B9"14 "9"€61.07
TUF-TITE 2HDS-2G Kahden reiän viemärivesiritilä mustalla muovilla | AF8CYP 24WA15 2HDS-2G9"14 "9"€58.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUF-TITE 2HDS-1B Kaksireikäinen tyhjennysallas mustalla muoviritilällä
€58.33 / yksikkö