Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TUF-TITE 2HDS-2B Kahden reiän tyhjennyspumppu ritilä mustalla muovilla AF8CYN 24WA14

TUF-TITE 2HDS-2B Kaksireikäinen tyhjennysallas mustalla muoviritilällä

Varastossa
Tuote: AF8CYN Malli: 2HDS-2BRistiviite: 24WA14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden reiän tyhjennyskansi ritilällä
VäriMusta
Syvyys9"
Pituus14 "
MateriaaliMuovi
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi3926901000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kuormitusluokka (keskimääräinen kuorma-autoliikenne)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
TUF-TITE 2HDS-1B Kahden reiän tyhjennyspumppu ritilä mustalla muovilla AF8CYK 24WA11 2HDS-1B15.5 "11 "11 "€58.33
TUF-TITE 2HDS-1G Kahden reiän tyhjennyspumppu ritilä mustalla muovilla AF8CYL 24WA12 2HDS-1G15.5 "11 "11 "€61.07
TUF-TITE 2HDS-4B Kahden reiän tyhjennyspumppu ritilä mustalla muovilla AF8CYM 24WA13 2HDS-4B14.5 "16 "16 "€93.32
TUF-TITE 2HDS-2G Kahden reiän viemärivesiritilä mustalla muovilla | AF8CYP 24WA15 2HDS-2G9"14 "9"€58.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUF-TITE 2HDS-2B Kaksireikäinen tyhjennysallas mustalla muoviritilällä
€61.07 / yksikkö