Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI RS08BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNV 1YGN6

TSUBAKI RS08BOL Offset Link British Standard - 5 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4JNV Malli: RS08BOLRistiviite: 1YGN6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun kokoRS08B
Yhdistetään pää keskilinjaan0.395 "
Sisällä Pin Dia.0.175 "
Pituus0.5 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.175 "
kokonaisleveys0.724 "
Tapin pituus0.724 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.5 "
Niittipää keskilinjaan0.329 "
Rulla Dia.0.335 "
Rullanivellevyn korkeus0.465 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus4410 paunaa
TyyppiBrittiläinen standardi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.305

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusVetolujuusLeveys rullalinkkilevyjen välilläHinta
TSUBAKI RF06BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNT 1YGN4 RF06BOL0.375 "RF06B0.296 "0.255 "0.25 "0.323 "2310 paunaa0.225€51.56
TSUBAKI RS10BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNX 1YGN8 RS10BOL0.625 "RS10B0.449 "0.37 "0.4 "0.579 "5840 paunaa0.380€81.02
TSUBAKI RS12BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNZ 1YGP1 RS12BOL0.75 "RS12B0.52 "0.433 "0.475 "0.634 "7500 lb0.460€111.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI RS08BOL Offset Link British Standard - 5 kappaleen pakkaus
€62.66 / yksikkö