Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI RF06BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNT 1YGN4

TSUBAKI RF06BOL Offset Link British Standard - 5 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4JNT Malli: RF06BOLRistiviite: 1YGN4
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
€44.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun kokoRF06B
Yhdistetään pää keskilinjaan0.296 "
Sisällä Pin Dia.0.129 "
Pituus0.375 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.129 "
kokonaisleveys0.551 "
Tapin pituus0.551 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.375 "
Niittipää keskilinjaan0.255 "
Rulla Dia.0.25 "
Rullanivellevyn korkeus0.323 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus2310 paunaa
TyyppiBrittiläinen standardi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.225

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusVetolujuusLeveys rullalinkkilevyjen välilläHinta
TSUBAKI RS08BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNV 1YGN6 RS08BOL0.5 "RS08B0.395 "0.329 "0.335 "0.465 "4410 paunaa0.305€53.64
TSUBAKI RS10BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNX 1YGN8 RS10BOL0.625 "RS10B0.449 "0.37 "0.4 "0.579 "5840 paunaa0.380€69.35
TSUBAKI RS12BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNZ 1YGP1 RS12BOL0.75 "RS12B0.52 "0.433 "0.475 "0.634 "7500 lb0.460€95.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI RF06BOL Offset Link British Standard - 5 kappaleen pakkaus
€44.14 / yksikkö