Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI RS12BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNZ 1YGP1

TSUBAKI RS12BOL Offset Link British Standard - 5 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4JNZ Malli: RS12BOLRistiviite: 1YGP1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun kokoRS12B
Yhdistetään pää keskilinjaan0.52 "
Sisällä Pin Dia.0.225 "
Pituus0.75 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.225 "
kokonaisleveys0.953 "
Tapin pituus0.953 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.75 "
Niittipää keskilinjaan0.433 "
Rulla Dia.0.475 "
Rullanivellevyn korkeus0.634 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus7500 lb
TyyppiBrittiläinen standardi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusVetolujuusLeveys rullalinkkilevyjen välilläHinta
TSUBAKI RF06BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNT 1YGN4 RF06BOL0.375 "RF06B0.296 "0.255 "0.25 "0.323 "2310 paunaa0.225€51.56
TSUBAKI RS08BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNV 1YGN6 RS08BOL0.5 "RS08B0.395 "0.329 "0.335 "0.465 "4410 paunaa0.305€62.66
TSUBAKI RS10BOL Offset Link British Standard - pakkaus 5 | AB4JNX 1YGN8 RS10BOL0.625 "RS10B0.449 "0.37 "0.4 "0.579 "5840 paunaa0.380€81.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI RS12BOL Offset Link British Standard - 5 kappaleen pakkaus
€111.08 / yksikkö