Tsubaki C2080H -yhdyslenkki yhdistää ja ylläpitää rullaketjun eheyttä, mikä helpottaa materiaalien ja tuotteiden saumatonta liikkumista kuljetinta pitkin. Tätä liitoslinkkiä käytetään rullaketjujen kokoamiseen ja purkamiseen, mikä mahdollistaa nopean huollon, korjaukset tai säädöt kuljetinjärjestelmissä. Sitä käytetään rullaketjukuljetinjärjestelmissä valmistus-, logistiikka- ja materiaalinkäsittelyteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Siinä on hiiliteräsrakenne, joka varmistaa poikkeuksellisen lujuuden ja kulutuskestävyyden vaativissa kuljetinsovelluksissa.
- Tämän liitoslinkin työkuormitusraja on 2400 puntaa raskaiden kuormien käsittelyyn ja rakenteellisen eheyden ylläpitämiseen huomattavassa jännityksessä.
- Siinä on kätevä jousikiinnike yksinkertaisempaa asennusta ja purkamista varten, mikä mahdollistaa rullaketjukuljetinjärjestelmien tehokkaan huollon ja korjaukset.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Tsubaki D-60 irrotusketju: Se on mekaaninen laite, joka on suunniteltu kohdistamaan voimaa manuaalisesti yksittäisten rullaketjujen lenkkien irrottamiseksi ketjusta. Se työntää tehokkaasti ulos linkkien sisällä olevat tapit säilyttäen samalla linkkilevyjen eheyden ja varmistaa, että ne pysyvät vahingoittumattomina prosessin aikana.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä säännölliset huoltotehtävät ovat välttämättömiä Speedaire-kompressoriosasarjan pitkäikäisyyden varmistamiseksi?
A. Rutiinihuolto sisältää öljyn ja suodattimien vaihdon, liitosten tarkastuksen ja kiristyksen sekä ilma- ja öljyvuotojen valvonnan. Airend-huolto voi sisältää suunniteltuja uusintoja tai vaihtoja, tyypillisesti tietyn käyttötuntimäärän jälkeen.
K. Mikä on Tsubaki C2080H:n liitäntälinkin käyttölämpötila?
V. Tämän ketjun offset-lenkin käyttölämpötilat vaihtelevat 15 - 300 astetta F.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa offset-linkkejä kuljetinjärjestelmääni?
A. Ota aina huomioon sellaiset tekijät kuin kuljetettavan materiaalin paino, kantavuus, ympäristöolosuhteet (esim. lämpötila ja kosteus) ja tarvittava vetolujuus. Harkittu valinta varmistaa, että offset-linkit täyttävät sovelluksesi ainutlaatuiset vaatimukset.
K. Mikä on Tsubaki C2080H -yhdyslinkin käyttökuormitus?
V. Sen työkuormituskyky on 2400 lb.
K. Kuinka voin ylläpitää Tsubaki C2080H -liitoslinkkiä kuljetinjärjestelmässäni?
V. Pitkäikäisyyden edistämiseksi on välttämätöntä suorittaa rutiinihuoltotehtävät, kuten säännölliset kulumistarkastukset, ketjun kireyden seuranta ja mahdollisten kohdistusvirheiden nopea korjaaminen. Lisäksi puhdistusaikataulun noudattaminen ja voitelu suositelluin väliajoin on elintärkeää optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden ylläpitämiseksi.